パール金属
フラール ステンレス製ヒメフォーク2本組
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ヒメフォーク
幅(mm)
15
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031096
B-1051
130
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください