パール金属
マイ・スウィート PCスプーン
材質
ポリプロピレン
種別
スプーン
寸法(mm)
全長195×幅35×20
質量(g)
17
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031306
B-2024
195
ピンク
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20031315
B-2025
195
紺
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20031324
B-2026
195
えんじ
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください