パール金属
ドメーヌ 18-8ステンレス製デザートスプーン
材質
18-8ステンレス鋼
種別
デザートスプーン
寸法(mm)
185×40
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031744
B-4962
185
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください