パール金属
ドメーヌ 18-8ステンレス製カップスープスプーン
材質
18-8ステンレス鋼
種別
カップスープスプーン
寸法(mm)
145×40
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20031814
B-4969
145
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください