曜日別特売

シェルタ ステンレス製ヒメフォーク12Pセット

シェルタ ステンレス製ヒメフォーク12Pセット - パール金属
材質ステンレス鋼(16クロム)形状ケーキフォーク種別ヒメフォーク幅(mm)15食器の種類洋食器内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20032268B-5410125
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする