パール金属
Colors おろし・ピーラー
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
65×10×105
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20033275
C-2915
グリーン
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
20033284
C-2916
オレンジ
¥
240
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください