パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー キッチンユースフル T型コルク抜き ワインオープナー キッチンユースフル T型コルク抜き 注文コード 20035086 寸法(mm)全長90×90 質量(g)20 品名・タイプワインオープナー 材質(刃)金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-4601 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20035086 C-4601 オープン ¥279 ¥279 ¥307 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 缶キャップ プリンス工業 税込¥879 ¥799 バスケットへ ダストマン兼用 クレハ 税込¥351~ ¥319~ ダストマン抗菌スタンド クレハ 税込¥318 ¥289 バスケットへ ダストマン〇(マル) クレハ 税込¥373~ ¥339~ ダストマン○(マル)浅型 クレハ 税込¥285~ ¥259~ キクロンf シンク洗いクリーナー キクロン 税込¥131 ¥119 バスケットへ KWF-155(50P) カリタ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ネルフィルター M 交換用 カリタ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ネルフィルター S 交換用 カリタ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ NK102ロシ ブラウン(100枚) カリタ 税込¥384 ¥349 バスケットへ NK103ロシ ブラウン (100枚) カリタ 税込¥505 ¥459 バスケットへ 立ロシ 25cm ブラウン(50枚) カリタ 税込¥538 ¥489 バスケットへ NK102ロシ ホワイト (100枚) カリタ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ネルフィルター S ハンドル付 カリタ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 珈琲屋さん 102ロシ (100) カリタ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 珈琲屋さん 103ロシ (100) カリタ 税込¥604 ¥549 バスケットへ 丸ロシ65mm(100枚) カリタ 税込¥274 ¥249 バスケットへ ネルフィルター M ハンドル付 カリタ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ NK103ロシ ホワイト (100枚) カリタ 税込¥505 ¥459 バスケットへ 珈琲屋さん 101ロシ (100) カリタ 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品