パール金属
シンプルベーシック PC玉子きり器
材質
樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90度)、線:ステンレス鋼、枠:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
115×85×35
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037518
C-8896
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください