パール金属
シンプルベーシック プラスチック製両用皮引
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
スチロール樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
200
寸法(mm)
75×200×30
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037597
C-8913
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください