パール金属
シンプルベーシック セラミックピーラーKUタイプ
材質(刃)
ジルコニアセラミック
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
130
寸法(mm)
全長130×幅75×20
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037633
C-8919
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください