パール金属
シンプルベーシック ハンディーピーラー
材質(本体)
スチロール樹脂
幅(mm)
65
全長(mm)
125
寸法(mm)
全長125×幅65×15
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037904
C-8956
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください