パール金属
キャベツスライサー(ホルダー付)
材質
調理用プレート:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、調理刃:ステンレス鋼
寸法(mm)
130×405×40
質量(g)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037929
C-9507
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください