パール金属
アンテノア ステンレス製自動粉ふるい
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
155×100×110
サイズ
中
質量(g)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041955
D-3566
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください