パール金属
EEスイーツ ステンレス製2重アミ自動粉ふるい
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
190×125×135
サイズ
LL
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20043154
D-4724
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください