パール金属
エスティ かす揚げ
全長(mm)
295
材質
網部:18-8ステンレス鋼、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
95×全長295
色
ホワイト
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045193
G-366
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください