パール金属
ブラックス お玉
材質
ステンレス鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045394
G-3040
小
92
280×75
¥500
¥
449
¥494
(税込)
当日出荷
20045385
G-3039
大
102
290×95
¥500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください