パール金属
プチディアー ミニかす揚げ
全長(mm)
220
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス鋼
質量(g)
38
全長×幅W(mm)
220×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20046478
G-3862
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください