パール金属
ニュートレンド お玉
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047029
G-4794
大
95
280×85
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
20047038
G-4795
小
81
280×75
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください