パール金属
ニュートレンド 穴明お玉
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
86
全長×幅W(mm)
290×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047047
G-4796
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください