パール金属
H&B シリコーングリップ ナイロンバタービーター
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム
質量(g)
69
全長×幅W(mm)
320×80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047309
G-4836
GREEN
¥580
¥
549
¥604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20047275
G-4833
PINK
¥580
取扱い終了
返品不可
20047336
G-4839
ORANGE
¥580
取扱い終了
返品不可
20047363
G-4842
YELLOW
¥580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください