ロール紙/フォト用紙【プレミアム半光沢紙2(厚口)】

ロール紙/フォト用紙【プレミアム半光沢紙2(厚口)】 Canon

反射を抑えた高白色光沢紙で、テカリ感がなくソフトで落ち着いた仕上がりになります。
照明による反射が少ないため、高品位な展示会用のパネルやプレゼンテーション資料、
POP等の用途にも適しています。銀塩写真に近い厚口タイプです。

坪量(g/m2)280 対応完全フチなし印刷 長さ(m)30 紙質光沢 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(inch)
対象機種 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18981647 LFM-SGP2/42/280 42 12色/8色顔料:iPF9400 、6色顔料:iPF8400SE
45,100
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981656 LFM-SGP2/36/280 36 12色/8色顔料:iPF9400 、6色顔料:iPF8400SE 、5色染顔料:iPF770/iPF780/iPF785
36,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981665 LFM-SGP2/24/280 24 12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785
25,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981674 LFM-SGP2/17/280 17 12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF510plus/iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785
19,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,450 / 税込 1,595
沖縄地方 数量1につき 1,150 / 税込 1,265
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする