PENTAX 望遠ズームレンズ HD PENTAX-DA55-300mmF4-5.8ED Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX 望遠ズームレンズ HD PENTAX-DA55-300mmF4-5.8ED Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)

最新の HD コーティング・防滴構造を採用した、 中望遠から超望遠域までカバーできる一本。
自然なボケ味が特長で、ポートレートからスポーツ、風景写真まで幅広い用途に適しています。

付属品レンズケース、フード 質量(g)446 倍率(倍)0.28 フィルター直径(Φmm)58 レンズ望遠ズームレンズ 焦点距離(mm)55~300 径(Φ)×全長(mm)72×111.5 レンズ構成8群12枚 撮影距離(m)(最短)1.4 絞り(最少)F22-32 マウントペンタックスK AF 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18982049 HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする