PENTAX(ペンタックス)
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
高精細でヌケの良い描写性能とF2.8の明るさを実現した超広角大口径ズームレンズ
付属品
レンズキャップ O-LW98A、レンズケース S120-160
質量(g)
1040
倍率(倍)
0.2
レンズ
広角レンズ
焦点距離(mm)
15~30
径(Φ)×全長(mm)
98.5×143.5
レンズ構成
13群18枚
撮影距離(m)
(最短)0.28
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982548
HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
¥
250,000
¥
199,900
¥
219,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください