Manfrotto
トライマン三脚
スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています
用途
スタジオ撮影に最適な大型三脚
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
アルミニウム
質量(kg)
4.1
段数
脚:3
耐荷重(kg)
14
寸法(cm)
縮長:82
最高高さ(cm)
227
内容量
1個
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:3/8”ネジ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73525168
028B
¥
60,682
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください