PENTAX(ペンタックス)
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
高い描写性能とF2.8の明るさを実現した大口径標準ズームレンズ。
付属品
フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ、レンズケース
質量(g)
(約)787
倍率(倍)
0.2
フィルター直径(Φmm)
82
レンズ
標準レンズ
焦点距離(mm)
24~70
径(Φ)×全長(mm)
88.5×109.5
レンズ構成
12群17枚
撮影距離(m)
(最短)0.38
絞り
(最少)F22
マウント
ペンタックスK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982557
HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
¥
210,000
¥
169,900
¥
186,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください