PENTAX(ペンタックス)
交換用レンズ HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した機動性と解像性能を両立。
付属品
レンズフード PH-RBC62、レンズキャップ O-LC62
質量(g)
(約)440
倍率(倍)
0.22
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ
標準レンズ
焦点距離(mm)
28~105
径(Φ)×全長(mm)
73.0×86.5
レンズ構成
11群15枚
撮影距離(m)
(最短)0.5
絞り
(最少)F22-38
マウント
ペンタックスK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982566
HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR
¥
90,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください