曜日別特売

交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A

交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 70-200mmF2.8ED DC A - PENTAX(ペンタックス)

抜群の低反射特性が得られる新開発の「エアロ・ブライト・コーティングII」、HDコーティングなど、独自のレンズコーティング技術を存分に駆使。
逆光でもゴーストやフレアーの発生を抑え、クリアでコントラストの高い像が得られます。

付属品レンズケース、フード質量(g)(約)1775倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)70~200径(Φ)×全長(mm)91.5×203レンズ構成16群19枚撮影距離(m)(最短)1.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982575HD PENTAX-D FA*70-200mmF2.8ED DC A
300,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする