曜日別特売

交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW

交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW - PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW - PENTAX(ペンタックス)

遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。
逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか
レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。
また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。

付属品レンズケース、フード質量(g)(約)2000倍率(倍)0.22フィルター直径(Φmm)86レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)150~450径(Φ)×全長(mm)95×241.5レンズ構成14群18枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最少)F22-27マウントペンタックスK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982584HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
320,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする