リアコンバーター A1.4×-L
Lタイプ、FAスター、DAスターなどの望遠・超望遠用に設計されたコンバージョンレンズです。
DAスター 200mmF2.8ED[IF] SDM用(FAスター300mmF2.8ED[IF]対応)。
このリアコンバーターを用いれば、すぐれた描写性能を持つ280mm(FAスター300mmF2.8ED[IF]の場合は420mm)F4の超望遠レンズとして使用できるメリットがあります。
最短撮影距離も2mのままで、被写体を大写しするクローズアップが可能。その他の機能はSタイプと同様です。
質量(g)(約)175
径(Φ)×全長(mm)65.5×28.5
内容量1個