曙産業
フルーツプラント
フルーツを食べるために必要な10のツールをひとつにまとめました
丸ツールそれぞれしっかりとした機能を持ちながら、デザイン性も重視
クリアな素材が目をひきます
ギフトにおすすめ
レシピ付
材質
AS樹脂、アップルカッター刃:ステンレススチール
寸法(mm)
145×145×240
色
クリアカラー
容量(mL)
390
質量(g)
487
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982697
CH-2009
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください