曙産業
すしらんど 太巻き型
太巻きが簡単に作れちゃう!
Wエンボス加工でご飯がこびりつきません
ご飯とお好みの具をギュッとつめてポンッと出して海苔を巻くだけの簡単巻き寿司
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
203×64×60、できあがり:約186×53×50
色
イエロー
質量(g)
106、できあがり:約270
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18983004
CH-2015
¥
880
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください