曙産業
すしらんど 細巻き型
細巻き型の巻き寿司が簡単にできちゃう!
Wエンボス加工でご飯がこびりつきません
ご飯とお好みの具をギュッとつめてポンッと出して海苔を巻くだけの簡単巻き寿司
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×40×37、できあがり:約188×28×28
色
オレンジ
質量(g)
55、できあがり:約90
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18983029
CH-2017
¥
715
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください