曜日別特売

すしらんど 巻きす

すしらんど 巻きす - 曙産業すしらんど 巻きす - 曙産業

巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!
カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪

寸法(mm)260×260材質ポリプロピレングリーンサイズ質量(g)96耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983038CH-2020
900
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする