曙産業
プチストレーナーボード
キッチンで”ちょこっと”使える、プチサイズのまな板と穴あきまな板のセットです
指を通してパレットみたいに使えます
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(ストレーナー)210×184×5、(ボード)210×184×4
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18983564
PC-497
グリーン
¥
990
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18983573
PC-499
レッド
¥
800
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください