コカ・コーラ
カナダドライザタンサンレモン
(1件のレビュー)
国産レモンエキスを使用し、スッキリとした味わいが特徴の強炭酸レモンフレーバーです。
種類
炭酸飲料
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
原材料
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167066
47391
1ケース(490mL×24本)
490
レモンエキス/炭酸、香料、炭酸水素Na、クエン酸Na、リン酸K、リン酸Na
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0.05g、カフェイン:0mg
¥
2,889
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814504
49571
1ケース(490mL×24本)
490
レモン果汁、レモンエキス/ 炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
¥
3,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814513
49573
1ケース(250mL×30本)
250
レモン果汁、レモンエキス/ 炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
61083594
52513
1箱(430mL×24本)
430
レモン果汁、レモンエキス/ 炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料
エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/-糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mg
¥
2,666
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください