曜日別特売
52513 カナダドライザタンサンレモン コカ・コーラ 61083594

カナダドライザタンサンレモン

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1箱(430mL×24本)
注文コード
61083594
品番
52513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,666

国産レモンエキスを使用し、スッキリとした味わいが特徴の強炭酸レモンフレーバーです。

容量(mL)
430
原材料
レモン果汁、レモンエキス/ 炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料
栄養成分
エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/-糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mg
種類
炭酸飲料
シリーズ
カナダドライ
本数
24
カロリー(kcal)
0(100ml)
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61083594
2021-11-08
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入出来て、大変に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする