曜日別特売

サラダおろしBOX・DX

サラダおろしBOX・DX - ののじサラダおろしBOX・DX - ののじ

サラダおろしのブレードとふわとろブレード二枚のブレードセット 便利なカバー・スノコがついたデラックスタイプ。

用途ののじおろし決定番!! 野菜の新食感が楽しめる。材質材質/刃:430ステンレス、 フレーム:ポリプロピレン樹脂 グラスファイバー入 、 本体,水切りスノコ:ポリプロピレン樹脂、滑り止め部:エラストマー樹脂、 カバー:PCTG樹脂質量(g)515耐熱温度(℃)105(PCTG樹脂)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×13×9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19007364LBG-DX01
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする