曜日別特売

ポテッとみそサー

ポテッとみそサー - ののじポテッとみそサー - ののじ

クロスしてないワイヤースプーン 衛生的で みその計量 みそときだけじゃなく ホイップ マッシュ いろいろ使える便利もの。

用途クルっすくって簡単みそとき 色々使える万能ワイヤースプーン。材質ワイヤー部:18-8ステンレス鋼、柄:66ナイロン・18-8ステンレス鋼質量(g)36寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×4×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19007373WSV-M01Y
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする