ののじ
穴あきオタモ
(1件のレビュー)
衛生的な一体型デザイン。茹で物、揚げ物、様々なお料理に活躍。
用途
衛生的な一体型デザイン。茹で物、揚げ物、様々なお料理に活躍。
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
140
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
31.5×10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007389
LTM-H01d
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください