標準的な機能を搭載し初めての方には使いやすく、すでに持っている方には気軽に普段使いできるマイク付きのBluetoothイヤホンです。
マグネット搭載で収納したり首から提げたりと使い方が広がります。
付属品取扱い説明書×1
S/M/Lシリコンパッド×各1セット
※Mサイズは本体に装着済
USB-A⇒microUSBケーブル×1
・ケーブル長:約50cm
・対応出力:5.0V/1A
用途Bluetooth対応機器の音楽・通話に。特性リモコンマイク入力端子microUSB仕様ドライバーユニット:ダイナミックタイプ質量(g)18接続方式Bluetooth対応マルチペアリング、マルチポイント、コーデック:SBC、AAC連続使用時間(時間)(再生)4、(通話)4.5、(待受)約160通信方式Bluetoothver4.1+EDRコード長さ(cm)50音圧レベル(dB)42±3入力電源5.0V/500mAバッテリー容量(mAh)3.7V/80クラスclass2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(リモコン部)6.9×10.3×50.3、(イヤホン部)22.6×20.0×20.0周波数(GHz)2.4Hz帯(2.2000~2.4835)インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20~18kプロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型内容量1個