付属品取扱い説明書×1
S/M/Lシリコンパッド×各1セット
※Mサイズは本体に装着済
USB-A⇒microUSBケーブル×1
・ケーブル長:約50cm
・対応出力:5.0V/1A
用途Bluetooth対応機器の音楽・通話に。特性リモコンマイク入力端子microUSB仕様ドライバーユニット:ダイナミックタイプ色ピンク質量(g)18接続方式Bluetooth対応マルチペアリング、マルチポイント、コーデック:SBC、AAC連続使用時間(時間)(再生)4、(通話)4.5、(待受)約160通信方式Bluetoothver4.1+EDRコード長さ(cm)50音圧レベル(dB)42±3入力電源5.0V/500mAバッテリー容量(mAh)3.7V/80クラスclass2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(リモコン部)6.9×10.3×50.3、(イヤホン部)22.6×20.0×20.0周波数(GHz)2.4Hz帯(2.2000~2.4835)インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20~18kプロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型