キャップクリップV
カメラストラップやカメラバッグのベルトにレンズキャップを留めるためのクリップです。これで撮影中はかさばらず、撮影後はすぐにレンズに戻してカバーできます。35~40mm程度のワイドタイプのストラップに対応するモデルです。
色ブラック
厚さ(mm)(ストラップベルト)3程度まで
適合ベルト幅(mm)35~40(ストラップ・ベルトに適合)
適合キャップ37mm~77mm用
適合厚さ(mm)3程度まで(富士フイルム純正のレンズキャップなど、厚みが大きいレンズキャップは使用できない場合があります)
内容量1個
注意
※レンズキャップを樹脂製のクリップで挟み込むという本製品の特性上、使用時にレンズキャップに本製品との摩擦によって細かなキズが付く場合があります。※革製・ネオプレーン製など厚手のストラップ・ベルトには使用できません。