スリム蛍光管照明器具セット(ポータブルスタジオL/DX用)

スリム蛍光管照明器具セット(ポータブルスタジオL/DX用) エツミ

ポータブルスタジオL/ⅡL専用の照明器具です。ポータブルスタジオ内に設置されている金具で固定します。必要十分な照度(ISO400設定で1/100秒F8程度の明るさ)が得られるので、手持ち撮影可能です。
日本グローバル照明株式会社製

光色昼光色 種別20型 タイプスリム型蛍光管 電源(V)10050/60Hz コード長さ(m)1.5 定格寿命(時間)(蛍光管)6000 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19580978 E-1803
7,524
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする