プレミアムⅡ カメラバッグM

プレミアムⅡ カメラバッグM エツミ

ミラーレスカメラをぴったり収納。手頃なサイズ。シックなグレー色。

グレー 付属品中仕切り1枚 質量(g)約260 収納の目安ミラーレスカメラまたはエントリー一眼レフ+ダブルズーム 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×240×160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19582414 E-3493
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする