タイマーリモートスイッチO2

タイマーリモートスイッチO2 エツミ

インターバルタイマー付のリモートスイッチです。設定項目は遅延ターマー、露光時間、インターバル、撮影回数、アラームON/OFF。一般的なデジタル時計と同じように、対話式のメニューで設定します。夜間の長時間露光撮影にも使いやすい、液晶画面用のLEDライト照明内臓。電源には入手しやすい単4電池を使用。

質量(g)約72 本体寸法(mm)110×45×22 対応機種OLYMPUS_E-P2、E-P1、E-30、620、E-520/510/420/410、SP-590UZ/570UZ/565UZ/560UZ/550UZ等 ケーブル長(cm)約90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19584794 E-6319
14,000
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする