タイマーリモートスイッチPS1
インターバルタイマー付のリモートスイッチです。設定項目は遅延ターマー、露光時間、インターバル、撮影回数、アラームON/OFF。一般的なデジタル時計と同じように、対話式のメニューで設定します。夜間の長時間露光撮影にも使いやすい、液晶画面用のLEDライト照明内臓。電源には入手しやすい単4電池を使用。
質量(g)約72
本体寸法(mm)110×45×22
対応機種Panasonic_Lumix_GH1、GF1、G2、G1、G10、L10、L1、FZ50、FZ30、FZ20。LEICA_V-LUX1、DIGILUX3等
ケーブル長(cm)約90
内容量1個