ロジクール メカニカル 有線キーボード K840
ロジクールメカニカルキーボード。耐久性に優れ、確かな打鍵感を実現するRomer-Gスイッチを採用。
耐摩耗性、耐久性に優れ、同時にあらゆる使用環境に最適なモダンなアルミ構造デザイン。
キー方式メカニカル
仕様【押下圧】45.0±20g、【角度調節機能】有(8°)、【ショートカットキー】ホーム、メール、検索、ウェブブラウザ、電卓、音楽再生、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、音量ダウン、音量アップ、パソコンのロック、【使用ソフトウェア】Logicool Options ソフトウェア (ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)
色スレート
接続方式有線
対応機種Windows 10 以降、Windows 8、Windows 7 (インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時))
機能カスタマイズ可能なF1~F4キー/26キーロールオーバー/ジャパンデザインのRomer-Gメカニカルスイッチ
キー配列108キー日本語レイアウト
保証期間2年間
キーストローク(mm)3
ケーブル長(mm)1800
キーピッチ(mm)19
内容量1個