ロジクール Bluetooth マウス m557
パソコン・Mac・Windows8タブレットに最適なBluetoothマウス、最長12ヶ月の電池寿命、用途に合わせてボタンのカスタマイズが可能、便利なWindows8スタート画面ボタン搭載。
仕様【チルト機能】有
本体質量(g)107(電池含む)
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10、Chrome OS、Mac OS X 10.6.8以降
接続方式無線
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×57×34
使用電池単三形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数6(チルト機能含む)
無線通信方式Bluetooth
操作距離約10m
読取方式レーザーグレードトラッキング
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
