卓球ラケット スイフターMF

卓球ラケット スイフターMF mizuno(ミズノ)

よりソフトな打球感のスイフターシリーズ第2弾。
前・中陣オールラウンドタイプ。
柔らかな打球感と高いコントロール性能が、台上から中陣まで幅広い領域での安定したプレーを可能にします。
攻守のバランスを重視したオールラウンドプレーヤー向け5枚合板モデルです。

タイプシェーク 材質天然木材 厚さ(mm)ブレード:6 寸法(mm)157×150 構造5枚合板 用具種別卓球ラケット 内容量1個
注意
※ラケットはラージボール(44mm)でもお使いいただけます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
グリップ部(mm)
グリップタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19570959 18TT31062ST 100×23.5 ST
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19570968 18TT31062FL 100×23.8 FL
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする