曜日別特売

ダイナミック型ヘッドホン

ダイナミック型ヘッドホン - audio-technicaダイナミック型ヘッドホン - audio-technicaダイナミック型ヘッドホン - audio-technicaダイナミック型ヘッドホン - audio-technicaダイナミック型ヘッドホン - audio-technicaダイナミック型ヘッドホン - audio-technica
(1件のレビュー)

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。

装着方式オーバーヘッドインピーダンス(Ω)40プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)コード長さ(m)3再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573095ATH-AVC2003約210(コード除く)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19573095
2022-08-06
用途: 音楽を聞く
教育・研究機関

CDで音楽を聞くことが多いのですが、老人のコスパには合格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする